Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia TS 200 Türstopper Edelstahl Gummi, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia TS 200 Türstopper Edelstahl Gummi, Edelstahl
Olympia TS 200 Türstopper Edelstahl Gummi, Edelstahl
Olympia TS 200 Türstopper Edelstahl Gummi, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120143
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7057
EAN/GTIN:
     4030152070572
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Gummi, Edelstahl
Befestigungstyp
Bodenmontage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7058
ab € 7,45*
Zubehör
Olympia
7059
ab € 8,81*
Zubehör
Olympia
7060
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.