Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia TS 250 Deadbolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia TS 250 Deadbolt
Olympia TS 250 Deadbolt
Olympia TS 250 Deadbolt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120124
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7060
EAN/GTIN:
     4030152070602
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller hub 35 mm
türfeststeller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Deadbolt
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
29 mm
Tiefe
29 mm
Breite
151 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7057
ab € 4,72*
Zubehör
Olympia
7058
ab € 7,44*
Zubehör
Olympia
7059
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.