Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia TS 230 Türstopper Edelstahl Gummi, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia TS 230 Türstopper Edelstahl Gummi, Edelstahl
Olympia TS 230 Türstopper Edelstahl Gummi, Edelstahl
Olympia TS 230 Türstopper Edelstahl Gummi, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120129
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7058
EAN/GTIN:
     4030152070589
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Gummi, Edelstahl
Befestigungstyp
Bodenmontage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7057
ab € 4,61*
Zubehör
Olympia
7059
ab € 8,81*
Zubehör
Olympia
7060
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.