Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 847010 Filzstift Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 847010 Filzstift Medium
Maped 847010 Filzstift Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65448638
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     330201
EAN/GTIN:
     3154148470106
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
20 Farben
Typ der Spitze
Rundspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
4.75 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Zielgruppe
Kinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
845004
ab € 25,20*
Zubehör
Maped
845022
ab € 4,54*
Zubehör
Maped
846020
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.