Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ-2090IIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LQ-2090IIN
Epson LQ-2090IIN
Epson LQ-2090IIN
Epson LQ-2090IIN
Epson LQ-2090IIN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61025789
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF40402A0
EAN/GTIN:
     8715946651385
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Hohe Druckgeschwindigkeiten
Der LQ-2090IIN bietet einen verbesserten USD-Modus (Ultra Speed Draft) von 550 Zeichen pro Sekunde bei 10 Zeichen pro Zoll. Dies macht ihn zur idealen Wahl für große Druckmengen, wie sie etwa bei Bestandsberichten sowie beim Massendruck von Rechnungen oder Frachtdokumenten anfallen.

Erhöhte Zuverlässigkeit
Die Nadeldruck-Technologie von Epson ist ausgereift und sehr zuverlässig. Auf dieser Basis verbessert der neue Drucker den MTBF-Wert (Mean Time Between Failure) um 25 % auf 25.000 Betriebsstunden – perfekt für anspruchsvolle Bedingungen ohne regelmäßige Wartungsmöglichkeiten.

Identische Verbrauchsmaterialien
Dieser Drucker verwendet dieselben Farbbänder wie die bestehenden Modelle. So können Sie Ihre Hardware aufrüsten und Ihre aktuellen Farbbänder verwenden.

Netzwerkfunktionen
Dies ist ein Modell für Netzwerke und unterstützt sowohl serielle Anschlüsse als auch Ethernet-Anschlüsse, was die Anschlussmöglichkeiten deutlich erweitert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Punktmatrix
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
Brennpunkt
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
612 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
9400 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
25000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
550 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckbreite
136
Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.12 - 0.46 mm
Etikettenstärkebereich
0.16 - 0.19 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0.12 - 0.46 mm
Einzelblattstärkebereich
0.065 - 0.14 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
451 mm
Verpackungstiefe
735 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
12200 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
49 W
Stromverbrauch (Standby)
49 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
49 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, Parallel, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 x64, Windows Server 2016
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.060,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,92*
€ 1.316,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,05*
€ 1.307,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,96*
€ 1.285,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,30*
€ 1.268,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,69*
€ 1.262,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCF40
ab € 60,26*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCF40
ab € 95,88*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCF40
ab € 144,62*
Zubehör
Epson
C13S015336
ab € 19,46*
Zubehör
Epson
C12C800212
ab € 78,71*
Zubehör
Epson
C12C933791
ab € 78,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.