Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics ADC-HM/DPF Videokabel-Adapter 0,3 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics ADC-HM/DPF Videokabel-Adapter 0,3 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Kramer Electronics ADC-HM/DPF Videokabel-Adapter 0,3 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-50785666
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     ADC-HM/DPF
EAN/GTIN:
     7291063083014
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.