Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha XNO-6020R Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha XNO-6020R Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Hanwha XNO-6020R Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37448339
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XNO-6020R
EAN/GTIN:
     8801089142276
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Samplerate
48 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Kreuzungslinie, Defokussieren, Gesichtserkennung, Fehlendes Objekt, Personenzählung
Anti-Flimmern
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.8 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9.7 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1945 x 1109 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
24 x
Fokus
Manuell
Maximale Blendenzahl
1,4
Feste Brennweite
4 mm
Naheinstellgrenze
0.4 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1220 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2.16 MP
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Kontrast
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.015 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
88.6 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
47.5 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
104.8 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Quecksilberlampe, Draußen, Sodium lamp
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
2 - 1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Auto-Suche
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
NEMA 4X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,70*
€ 589,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,08*
€ 587,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,81*
€ 570,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,00*
€ 561,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.