Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller PKZM0-0,4 Stromunterbrecher 3 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller PKZM0-0,4 Stromunterbrecher 3 1 Modul(e)
Moeller PKZM0-0,4 Stromunterbrecher 3 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34766417
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     072732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter PKZM0 bis 32 A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
93 mm
Abmessungen (BxTxH)
45 x 76 x 93 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Eingangsspannung
690 V
Nennstrom
0.4 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
CE, UL, CSA
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,58*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 22,53*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 22,59*
Zubehör
Eaton
101453
ab € 33,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.