Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Stanley 6-GR90R Schwarz, Gelb 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34578856
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT6-70416
EAN/GTIN:
     3253566704166
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
12 g/min
Sonstige Funktionen
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung (max.)
60 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
6-GR25
ab € 24,10*
Ähnlich
Stanley
6-GR100
ab € 33,52*
Ähnlich
Stanley
FMHT6-70418
ab € 51,69*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70417
ab € 24,31*
Ähnlich
Stanley
6-GR15
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.