Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone EP02 Schnittstellenkarte/Adapter SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone EP02 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Silverstone EP02 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Silverstone EP02 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Silverstone EP02 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Silverstone EP02 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Silverstone EP02 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Silverstone EP02 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Silverstone EP02 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Silverstone EP02 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-19657780
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-EP02B
EAN/GTIN:
     4710007220412
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
  • Unterstützt USB 3.0 zur maximalen Datenübertragung (5Gbps) - Unterstützt 2.5''/3.5" Festplatten und SSD* - Plug & play - Kompatibilität mit USB 2.0 SilverStones EP02 ist ein praktischer USB-3.0-zu-SATA-Adapter, der sich zum problemlosen Datenzugriff an 2,5-Zoll-Festplatten oder -SSDs anschließen lässt. Er unterstützt die maximale USB-3.0-Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gb/s, sorgt für schnelle Datenübertragungen, lässt sich durch seine sehr kompakte Ausführung jedoch einfach transportieren. In Verbindung mit SilverStones MS07, einem Silikongehäuse für 2,5-Zoll Festplatten/-SSDs, erhalten Sie ein hervorragendes Gehäuse für externe Laufwerke, das sich problemlos nutzen und sicher mitnehmen lässt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Gehäusefarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mikro-USB
Ausgangsschnittstelle
SATA
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
20 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: sata controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.