Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero B247W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Vero B247W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Weiß
Acer Vero B247W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114542257
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.FB7EE.036
EAN/GTIN:
     4711121778230
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Umweltfreundliche Anzeige
Diese Serie ist ENERGY STAR®-, TCO- sowie EPEAT-zertifiziert und spiegelt damit das Engagement von Acer für die Umwelt wider. Sie besteht aus bis zu 85 % PCR und 5 % Kunststoffresten aus dem Ozean sowie zu 100 % recycelbaren Verpackungen.

Absolutes Eintauchen
Erreichen Sie neue Ebenen an Produktivität mit der Ultra-High-Definition-Auflösung von 4K1. Erleben Sie Texte, Bilder und andere Inhalte gestochen scharf und klar für eine verbesserte Benutzererfahrung.

Videoanrufe leicht gemacht
Die FHD-IR-Webcam1 erfüllt alle Ihre Anforderungen an Zoom-Anrufe und Videokonferenzen. Außerdem unterstützt Sie Windows Hello. Damit melden Sie sich schnell und einfach an.

Flexible Anpassungen
Das ErgoStand1-Design des Monitors ermöglicht es, den Bildschirm flexibel zu neigen, zu schwenken und in der Höhe anzupassen. So finden Sie den besten Betrachtungswinkel.

Es sind die Details
Ob Sie Fotos editieren oder Videos bearbeiten – die 90 % DCI-P3-Farbabdeckung1 mit bis zu 1,07 Milliarden Farben1 bietet Ihnen absolute Farbpräzision und verbesserte Farbtiefe bis ins kleinste Detail.

Schutz der Augen
Dieser Monitor ist mit Acer VisionCare Augenschutztechnologie wie Acer BlueLightShield, Flickerless, Low Dimming und ComfyView ausgestattet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
120 mm
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
533.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
207.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
510 mm
Gewicht (mit Ständer)
6020 g
Breite (ohne Standfuß)
533.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
69 mm
Höhe (ohne Standfuß)
354.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Vorderer Rahmen
Weiß
Fußfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
61 cm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS60-425BL1
ab € 48,92*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 151,48*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,63*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.