Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L8240CDW Laser-Drucker Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114517768
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L8240CDW
EAN/GTIN:
     4977766823845
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Alle Funktionen, die Ihr Unternehmen braucht, in einem kompakten Design, das von Experten entwickelt wurde. Der leise und effiziente HL-L8240CDW druckt schnell und liefert hochwertige Dokumente, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann.


• Direktes Drucken per Computer, USB oder mobiler App
• 512 MB Arbeitsspeicher
• 250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 500 Blatt
• Kompatibel mit Brother- und Drittanbieter-Lösungen
• Als MPS-Vertrag verfügbar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
19800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
399 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
274 mm
Gewicht
16800 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
2
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
560 W
Energieverbrauch (bereit)
70 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.47 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
12.5 s
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,74*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,89*
Zubehör
Brother
FH-3100
ab € 16,77*
Zubehör
Brother
LT-310CL
ab € 119,20*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 38,00*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,50*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 40,76*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 137,60*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,66*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 75,38*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 74,89*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 75,12*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 41,01*
Zubehör
Brother
TN-249BK
ab € 77,24*
Zubehör
Brother
TN-249C
ab € 121,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.