Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gustav Hensel KV 9224 NT Elektrische Verteilungsplatine 75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gustav Hensel KV 9224 NT Elektrische Verteilungsplatine 75 A
Gustav Hensel KV 9224 NT Elektrische Verteilungsplatine 75 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110493043
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     61001143
EAN/GTIN:
     4012591130185
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Installationskleinverteiler nach DIN EN 60670-24 und IEC 61439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A nach DIN 43880, schutzisoliert (Schutzklasse II). PE- und N-Klemme in FIXCONNECT NT-Steckklemmentechnik. Von 1,5 mm² bis 6 mm² für eindrähtige und flexible Kupferleiter für PE als Steckklemme und für N als Steckklemmen mit N-Trennfunktion. PE und N mit Zugbügelklemmen von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrähtige, mehrdrähtige und flexible Kupferleiter. Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal +40 °C und minimal -5 °C, bei relativer Luftfeuchte 50 % bei +40 °C oder 100 % bei +25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 -Glühdrahtprüfung 750 °C, UL Subject 94 V-2. Bemessungsspannung 400 V. Bemessungsstrom der N-Schiene: I = 75 A. Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035 mit transparenter Tür über alle Einbaureihen. Fabrikat: HENSEL KV., Schutzart: IP 65 mit integrierten, elastischen Dichtmembranen. 24 Teilungseinheiten je 18 mm. Abmessungen HxBxT 458 x 295 x 129 mm.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
75 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Anzahl der Pole
24
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polystyrene
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Merkmale
Schutzart
II
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85381000
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
458 mm
Gewicht
2791 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
4012591130253
ab € 63,23*
Zubehör
Hensel
KV MB 12
ab € 29,69*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
Zubehör
Hensel
20001445
ab € 46,35*
Zubehör
Hensel
68000366
ab € 56,11*
Zubehör
Hensel
61001149
ab € 43,55*
Zubehör
Hensel
61001151
ab € 81,80*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.