Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11445781 2 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11445781 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
ROLINE 11445781 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
ROLINE 11445781 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
ROLINE 11445781 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
ROLINE 11445781 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
ROLINE 11445781 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
ROLINE 11445781 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110282483
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.44.5781
EAN/GTIN:
     7630049619838
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
78 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5781
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.