Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S2721HGFA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S2721HGFA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGFA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGFA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGFA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGFA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGFA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL S Series S2721HGFA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109793555
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2721HGFA
EAN/GTIN:
     5397184657249
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Curved Monitor
Dell Monitore
Geschwungener 68,58 cm (27")-Full-HD-Gamingmonitor mit auffallendem neuem Design. Mit 144-Hz-Bildwiederholfrequenz und 1 ms MPRT (4 ms, Grau zu Grau) für ein nahtloses, fesselndes Gameplay.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1294004
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8860 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
608.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
493.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Breite (ohne Standfuß)
608.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
96.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4060 g
Rahmenbreite (Seite)
7.7 mm
Rahmenbreite (oben)
7.7 mm
Rahmenbreite (unten)
20.8 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18.4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
46 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.3108 x 0.3108 mm
Pixeldichte
81.59 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 170 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 144 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 113,73*
Zubehör
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 25,28*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,57*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 79,48*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 53,91*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 27,06*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 44,20*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 38,11*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,13*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,11*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 84,98*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 60,36*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 53,61*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 73,80*
Zubehör
Dell
DELL-WL5022
ab € 131,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.