| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-107474420 Herst.-Nr.: WG-2440 EAN/GTIN: 8712836961197 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Bildschirm | Display | LCD | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Leistungen | Typ | Elektronische Personenwaage | | Höchstgewichtskapazität | 150 kg | | Genauigkeit | 100 g | | Produktfarbe | Schwarz | | Body Mass Index (BMI) Messung | Ja | | Maßeinheit | kg | | Form | Rechteck | | Material | Gehärtetes Glas | | Steuerung | Kabellos | | Körperfett-Analyse | Ja | | Körperwasseranteil | Ja | | Knochenmasse Analyse | Ja | | Muskelmassenanalyse | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP00 | | Smartphone Fernsteuerung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |