Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WG-2431 Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WG-2431 Personenwaage
Tristar WG-2431 Personenwaage
Tristar WG-2431 Personenwaage
Tristar WG-2431 Personenwaage
Tristar WG-2431 Personenwaage
Tristar WG-2431 Personenwaage
Tristar WG-2431 Personenwaage
Tristar WG-2431 Personenwaage
Tristar WG-2431 Personenwaage
Tristar WG-2431 Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73305960
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WG-2431
EAN/GTIN:
     8713016086068
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Komfort und Sicherheit stehen bei der Tristar WG-2431 Personenwaage im Vordergrund. Dank Einscheiben-Sicherheitsglas und rutschfester Silikonoberfläche ist die Waage sehr robust und vor allem sicher. Mit dieser Personenwaage kennen Sie stets genau Ihr Gewicht. Die dünne Standfläche ist 30 x 30 cm groß. Die Personenwaage funktioniert mit CR2032-Batterien und gibt eine Warnung ab, wenn deren Ladezustand nachlässt. Diese Waage ist eine echte Bereicherung für jedes Badezimmer.

Hohe Genauigkeit
Die Tristar-Personenwaage verfügt über Step-on-Technologie und schaltet sich automatisch ein, sobald Sie sich draufstellen. Sie kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 150 kg geeignet. Ihr Gewicht kann in verschiedenen Einheiten angezeigt werden: kg und lb. Damit die Batterien lange halten, schaltet sich die Waage bei Nichtbenutzung selbständig aus.

Gesundes Gewicht
Es ist sehr wichtig, auf ein gesundes Gewicht zu achten und es zu halten. Das Idealgewicht ist jeweils individuell. Um herauszufinden, welches Gewicht für Ihren Körper am besten ist, können Sie Ihren BMI (Body Mass Index) berechnen. Dieser ermittelt basierend auf Größe und Gewicht den Körperfettanteil.

Lieferumfang:
Personenwaage, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
1580 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
192 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016086075
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
324 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
338 mm
Paketgewicht
1700 g
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Grau
Maßeinheit
g, oz, kg, lb
Form
Quadratisch
Material
Gehärtetes Glas
Art der Oberfläche
Glas
Anschalt Typ
Wasserhahn
Überlastung Anzeige
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
WG-2419
ab € 10,16*
Ähnlich
Tristar
WG-2421
ab € 10,57*
Ähnlich
Tristar
WG-2428
ab € 18,21*
Ähnlich
Tristar
WG-2432
ab € 18,87*
Ähnlich
Tristar
WG-2440
ab € 18,37*
Ähnlich
Tristar
WG-2441
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.