| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-73305961 Herst.-Nr.: WG-2432 EAN/GTIN: 8713016086082 |
| |
|
| | |
| Die Tristar WG-2432 Personenwaage ist ein echter Blickfang in Ihrem Badezimmer. Die Waage besteht aus echtem Bambus und ist damit sehr zeitgemäß. Mit dieser trendigen Waage haben Sie Ihr Gewicht stets im Blick. Die dünne Standfläche ist 30 x 30 cm groß und sehr stabil. Die Personenwaage funktioniert mit zwei AA-Batterien und gibt eine Warnung ab, wenn deren Ladezustand nachlässt. Diese Waage ist eine echte Bereicherung für jedes Badezimmer.
Hohe Genauigkeit Die Tristar-Personenwaage verfügt über Step-on-Technologie und schaltet sich automatisch ein, sobald Sie sich draufstellen. Sie kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 180 kg geeignet. Ihr Gewicht kann in verschiedenen Einheiten angezeigt werden: kg und lb.
Gesundes Gewicht Es ist sehr wichtig, auf ein gesundes Gewicht zu achten und es zu halten. Das Idealgewicht ist jeweils individuell. Um herauszufinden, welches Gewicht für Ihren Körper am besten ist, können Sie Ihren BMI (Body Mass Index) berechnen. Dieser ermittelt basierend auf Größe und Gewicht den Körperfettanteil.
Lieferumfang: Personenwaage, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 300 mm | | Gewicht | 1120 g | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) | | Breite des Versandkartons | 290 mm | | Höhe des Versandkartons | 355 mm | | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8713016086099 | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | Bildschirm | Display | LCD | | Anzeigegerät | 74 x 35.6 mm | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 322 mm | | Verpackungstiefe | 52 mm | | Verpackungshöhe | 329 mm | | Paketgewicht | 1338 g | Leistungen | Typ | Elektronische Personenwaage | | Höchstgewichtskapazität | 180 kg | | Automatische Abschaltung | Ja | | Genauigkeit | 100 g | | Produktfarbe | Bambus | | Maßeinheit | g, oz, kg, lb | | Form | Quadratisch | | Art der Oberfläche | Bambus | | Anschalt Typ | Wasserhahn | | Überlastung Anzeige | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |