Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WG-2419 Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WG-2419 Personenwaage
Tristar WG-2419 Personenwaage
Tristar WG-2419 Personenwaage
Tristar WG-2419 Personenwaage
Tristar WG-2419 Personenwaage
Tristar WG-2419 Personenwaage
Tristar WG-2419 Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12312382
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WG-2419
EAN/GTIN:
     8713016024190
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Mit der modernen Tristar WG-2419 Personenwaage wissen Sie immer genau über Ihr Gewicht Bescheid. Die ultraflache Waage hat eine Fläche von 30x30 cm und besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Die Personenwaage wird mit CR2032-Knopfzellen betrieben und gibt bei schwachem Ladestand einen Warnhinweis. Damit die Batterien länger halten, schaltet sich die Waage bei Nichtbenutzung automatisch aus. Außerdem hat die Waage eine Überlastungswarnung. Dank rutschfester Füße bleibt die Waage sicher an ihrem Platz stehen, wenn Sie sich draufstellen. Hohe Genauigkeit Die Tristar-Personenwaage verfügt über Step-on-Technologie und schaltet sich automatisch ein, sobald Sie sich draufstellen. Sie kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 150 kg geeignet. Die Messeinheit ist wählbar: kg oder lb. Gesundes Gewicht Es ist sehr wichtig, auf ein gesundes Gewicht zu achten. Das Idealgewicht ist jeweils individuell. Um herauszufinden, welches Gewicht für Ihren Körper am besten ist, können Sie Ihren BMI (Body Mass Index) berechnen. Dieser ermittelt basierend auf Größe und Gewicht den Körperfettanteil. In der Regel liegt ein gesunder BMI zwischen 18,5 und 25. Lieferumfang: Personenwaage, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1520 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungstiefe
318 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
1700 g
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Quadratisch
Art der Oberfläche
Glas
Überlastung Anzeige
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
WG-2421
ab € 10,56*
Ähnlich
Tristar
WG-2428
ab € 18,13*
Ähnlich
Tristar
WG-2431
ab € 14,97*
Ähnlich
Tristar
WG-2432
ab € 18,89*
Ähnlich
Tristar
WG-2440
ab € 18,39*
Ähnlich
Tristar
WG-2441
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.