Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S802PV-SP100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S802PV-SP100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S802PV-SP100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S802PV-SP100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S802PV-SP100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103453581
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019607R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Nennstrom
100 A
Nennspannung
800 V
Gesamtverlustleistung
16 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ B
Schaltleistung
5000 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2, UL 1077
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.