Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO Druckbleistift 0,5 mm HB 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow MONO Druckbleistift 0,5 mm HB 1 Stück(e)
Tombow MONO Druckbleistift 0,5 mm HB 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103110545
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     SH-MG64
EAN/GTIN:
     4003198401259
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Schreibfarben
Schwarz
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Form
Rund
Mine
Metall
Integrierter Radiergummi
Ja
Löscher Typ
Ziehen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
CT-YSE4
ab € 2,49*
Ähnlich
Tombow
CT-YXE6
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.