Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Mono YXE Korrektur-Band 16 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow Mono YXE Korrektur-Band 16 m
Tombow Mono YXE Korrektur-Band 16 m
Tombow Mono YXE Korrektur-Band 16 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7969814
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YXE6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandlänge
16 m
Speicherbandbreite (metrisch)
6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
EH-KUR11
ab € 2,04*
Zubehör
Tombow
EH-KUS11
ab € 2,24*
Zubehör
Tombow
CT-YRE6
ab € 1,43*
Zubehör
Tombow
CT-YXE4
ab € 2,03*
Zubehör
Tombow
CT-YRE4
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.