Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SA0012 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SA0012 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0012 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0012 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0012 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243446
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SA0012
EAN/GTIN:
     4052792054439
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weilötdraht
Markenkompatibilität
Universal
Temperatur (max)
190 °C
Produktfarbe
Silber
Material
Cooper, Silber, Zinn
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
89 mm
Breite
11.4 mm
Höhe
11.4 mm
Gewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SA0006
ab € 9,01*
Sonstiges
LogiLink
SA0011
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
SA0005
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.