Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SA0006 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SA0006 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0006 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0006 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0006 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0006 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243442
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SA0006
EAN/GTIN:
     4052792054378
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weilötdraht
Markenkompatibilität
Universal
Temperatur (max)
190 °C
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silber, Zinn
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Breite
45 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SA0011
ab € 0,83*
Sonstiges
LogiLink
SA0012
ab € 1,06*
Sonstiges
LogiLink
SA0005
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.