Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SA0011 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SA0011 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0011 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0011 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0011 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243433
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SA0011
EAN/GTIN:
     4052792054422
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weilötdraht
Markenkompatibilität
Universal
Temperatur (max)
190 °C
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silber, Zinn
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
136 mm
Breite
24 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SA0006
ab € 9,01*
Sonstiges
LogiLink
SA0012
ab € 1,06*
Sonstiges
LogiLink
SA0005
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.