|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-93842113 Herst.-Nr.: RF-4746622 EAN/GTIN: 4064161175645 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Adapter können Sie Geräte mit Displayport Schnittstelle an Endgeräte mit HDMI Schnittstelle anschließen. Er ist zum Beispiel perfekt geeignet, um einen Film von einem Notebook über einen Beamer abspielen zu lassen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |