Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Makita DHP486RTJ Bohrmaschine 2100 RPM 2,7 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93458597
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP486RTJ
EAN/GTIN:
     0088381739627
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 130 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2100 RPM
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2100 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
31500 BPM
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
81 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
265 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,98*
€ 493,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,40*
€ 489,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,70*
€ 458,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,62*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,54*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,15*
Zubehör
Makita
821550-0
ab € 18,04*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,44*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,22*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 75,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.