Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF5539UHSC-B1AG Computerbildschirm 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89970339
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF5539UHSC-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570118069
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Mit einer 3840x2160 4K UHD Auflösung und PCAP 15-Punkt Touch Technologie bietet der Prolite TF5539UHSC-B1AG eine nahtlose und präzise Touchreaktion. Das integrierte IPS LED Panel bietet auch bei großem Betrachtungswinkel eine hervorragende Farbwiedergabe und einen hohen Kontrast. Ausgestattet mit einem schmalen Rand, einem robusten Metallgehäuse und einem kratzfesten Edge-to-Edge Sicherheitsglas mit Anti-Glare Beschichtung, welches dem 60950-1 Fallkugeltest standhält, kann der Monitor in einem 24/7 Dauerbetrieb in Landscape, Portrait oder Face-Up Ausrichtung eingesetzt werden, was vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht. Es kann als Einzel-Lösung mittels Wandmontage oder dank seiner Open Frame Befestigungsmöglichkeit in komplexen Systemen integriert werden. Dank der Touch-durch-Glas-Technologie ist eine nahtlose und präzise Berührungsreaktion auch mit einer separaten Glasschicht auf dem Bildschirm möglich. Eine perfekte Lösung für Kiosksysteme oder als moderne Kommunikation in Geschäften mit digitalen Schaufenstern. Um den Einbau zu erleichtern, kann der TF5539UHSC-B1AG mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK4-2).

IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

TOUCH DURCH GLAS
Dieses Touchscreen-Display mit Touch-durch-Glas-Funktion verwandelt herkömmliche Glasoberflächen in interaktive Touchscreens. Perfekt verwendbar für interaktive Schaufenster, POS oder in Restaurants als digitales Menü.

TOUCH TECHNOLOGIE - KAPAZITIV
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

AG COATING (ANTIGLARE BESCHICHTUNG)
Die AG Beschichtung wird bei professionellen Displays verwendet um Spiegelungen durch externe(n) Lichtquellen zu verringern, die Farben, Kontrast und Schärfe beeinflussen können. Es macht den Bildschirm zudem für Staub, Fett- und Schmutzpartikel weniger anfällig.

24/7
24/7 Displays sind für einen dauerhaften und kontinuierlichen Betrieb ausgelegt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Wandmontage
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
8
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
HDCP
Ja
RS-232C
Ja
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
1209.6 x 680.4 mm
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1100:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
15
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Oberflächenhärte
7H
Helligkeit
500 cd/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
431973
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1400 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
930 mm
Paketgewicht
46500 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1271.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
68 mm
Höhe (ohne Standfuß)
749.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
41000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
151 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
155 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Glasdicke
4 mm
Zertifizierung
CB, CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.877,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,88*
€ 2.353,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,53*
€ 2.343,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,63*
€ 2.291,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,42*
€ 2.256,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.877,17*
€ 2.233,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 479,98*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 400,46*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 481,70*
Zubehör
Iiyama
MD WM6040
ab € 80,81*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,35*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 9,94*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,45*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,36*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,13*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,87*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 14,98*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.