Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores AR3708 Thermopapier 8 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores AR3708 Thermopapier 8 m
Kores AR3708 Thermopapier 8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88964501
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     AR3708
EAN/GTIN:
     4045257737084
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassen- und Additionsrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
8 m
Breite
37 mm
Durchmesser
30 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Merkmale
Papiergewicht
60 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR3744
ab € 2,97*
Sonstiges
Kores
AR3845
ab € 2,85*
Sonstiges
Kores
AR4440
ab € 3,11*
Sonstiges
Kores
AR5708
ab € 3,11*
Sonstiges
Kores
AR5725-1
ab € 3,20*
Sonstiges
Kores
AR5740
ab € 3,36*
Sonstiges
Kores
AR6044
ab € 4,44*
Sonstiges
Kores
AR7044
ab € 4,67*
Sonstiges
Kores
AR7444
ab € 5,80*
Sonstiges
Kores
AR7662
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.