Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores AR7444 Thermopapier 44 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores AR7444 Thermopapier 44 m
Kores AR7444 Thermopapier 44 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85216681
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     AR7444
EAN/GTIN:
     4045257774447
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassen- und Additionsrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
44 m
Breite
74 mm
Durchmesser
70 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Merkmale
Papiergewicht
60 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR3708
ab € 3,05*
Sonstiges
Kores
AR3744
ab € 2,97*
Sonstiges
Kores
AR3845
ab € 2,85*
Sonstiges
Kores
AR4440
ab € 3,11*
Sonstiges
Kores
AR5708
ab € 3,11*
Sonstiges
Kores
AR5725-1
ab € 3,20*
Sonstiges
Kores
AR5740
ab € 3,36*
Sonstiges
Kores
AR6044
ab € 4,44*
Sonstiges
Kores
AR7044
ab € 4,67*
Sonstiges
Kores
AR7662
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.