Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores AR5725-1 Thermopapier 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores AR5725-1 Thermopapier 25 m
Kores AR5725-1 Thermopapier 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85276181
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     AR5725-1
EAN/GTIN:
     4045257757280
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassen- und Additionsrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
57 mm
Durchmesser
57 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Merkmale
Papiergewicht
60 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR3708
ab € 3,06*
Sonstiges
Kores
AR3744
ab € 2,97*
Sonstiges
Kores
AR3845
ab € 2,85*
Sonstiges
Kores
AR4440
ab € 3,10*
Sonstiges
Kores
AR5708
ab € 3,10*
Sonstiges
Kores
AR5740
ab € 3,35*
Sonstiges
Kores
AR6044
ab € 4,40*
Sonstiges
Kores
AR7044
ab € 4,69*
Sonstiges
Kores
AR7444
ab € 5,81*
Sonstiges
Kores
AR7662
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.