Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores AR5708 Thermopapier 8 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores AR5708 Thermopapier 8 m
Kores AR5708 Thermopapier 8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85276120
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     AR5708
EAN/GTIN:
     4045257757082
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassen- und Additionsrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
8 m
Breite
57 mm
Durchmesser
30 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Merkmale
Papiergewicht
60 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR3708
ab € 3,05*
Sonstiges
Kores
AR3744
ab € 2,97*
Sonstiges
Kores
AR3845
ab € 2,85*
Sonstiges
Kores
AR4440
ab € 3,11*
Sonstiges
Kores
AR5725-1
ab € 3,20*
Sonstiges
Kores
AR5740
ab € 3,36*
Sonstiges
Kores
AR6044
ab € 4,44*
Sonstiges
Kores
AR7044
ab € 4,67*
Sonstiges
Kores
AR7444
ab € 5,80*
Sonstiges
Kores
AR7662
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.