Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores AR7662 Thermopapier 62 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores AR7662 Thermopapier 62 m
Kores AR7662 Thermopapier 62 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85278146
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     AR7662
EAN/GTIN:
     4045257776625
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassen- und Additionsrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
62 m
Breite
76 mm
Durchmesser
80 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Merkmale
Papiergewicht
60 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR3708
ab € 3,05*
Sonstiges
Kores
AR3744
ab € 2,97*
Sonstiges
Kores
AR3845
ab € 2,85*
Sonstiges
Kores
AR4440
ab € 3,11*
Sonstiges
Kores
AR5708
ab € 3,11*
Sonstiges
Kores
AR5725-1
ab € 3,20*
Sonstiges
Kores
AR5740
ab € 3,36*
Sonstiges
Kores
AR6044
ab € 4,44*
Sonstiges
Kores
AR7044
ab € 4,67*
Sonstiges
Kores
AR7444
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.