Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1903LM 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² SVGA Weiß Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1903LM 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² SVGA Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions 1903LM 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² SVGA Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions 1903LM 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² SVGA Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions 1903LM 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² SVGA Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions 1903LM 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² SVGA Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions 1903LM 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² SVGA Weiß Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87982352
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E658586
EAN/GTIN:
     843173135434
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Medizinische Touchmonitore gemäß DICOM-Standard
Die medizinischen Touchscreen-Monitore der 03-Serie verbinden branchenführende Touchscreen-Technologie mit der Funktionalität gemäß Teil 14 der DICOM-Spezifikation, um die klinische Überprüfung für Gesundheitsdienstleister zu verbessern und gleichzeitig die Patientenbeteiligung zu erhöhen. Mit ihrem kompakten Formfaktor und dem schlanken Design sind die Touchmonitore ideal für die EMR-Dokumentation, Bildbetrachtung, Zusammenarbeit in der Klinik und den Einsatz in Labor und Apotheke sowie die Integration in Medizingeräte geeignet.

DICOM-Part-14-Standard - Genaue und konsistente Bilddarstellung durch Kalibrierung
Die medizinischen Monitore der 03-Serie bieten die Bildgenauigkeit, die Sie bei der klinischen Überprüfung benötigen. Klare, genaue und konsistente medizinische Bilder für Gesundheitsdienstleister und Patienten: Die Displays werden ab Werk entsprechend der AAPM-Richtlinie zur Zweitbefundung in Übereinstimmung mit der DICOM 14 GSDF-Kurve vorkalibriert.

Bessere klinische Arbeitsabläufe dank Touchfunktionalität
Angefangen bei der Analyse von Röntgenbildern und Scans bis hin zur Überprüfung von Vitalwerten, Laborergebnissen und Anamnese – die Integration von Touchscreens in klinische Arbeitsabläufe sorgt für Effizienz und verbessert gleichzeitig das Erlebnis für Patienten und Personal.

Für das Gesundheitswesen konzipiert und konstruiert
Die medizinischen Touchscreen-Monitore der Reihe 03 lassen sich flexibel in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens installieren, um eine bessere Kommunikation zwischen Patienten und Gesundheitsdienstleistern zu ermöglichen.

Direkt anschlussbereit für Medizingeräte
Mit einem umfassenden Portfolio an Touchtechnologien und Anzeigelösungen unterstützt Sie Elo bei der Entwicklung und Anpassung von Produkten für praktisch jedes Medizingerät – einschließlich Beatmungsgeräte, Narkoseapparate, Diagnosemonitore und Medikamentendispenser. Vom Labor bis zum Patientenzimmer und überall dort, wo Gesundheitsdienstleister tätig sind: Die Produkte von Elo sind hervorragend für Medizinanwendungen geeignet, bei denen eine konstante und stabile Bildqualität und Touch-Performance entscheidend sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
HD-Typ
SVGA
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
5:4
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
48 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB, VGA
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
429.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
193.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
429.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
6300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
527 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
482 mm
Paketgewicht
9800 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
70 Hz
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
LED-Anzeigen
Leistung
Sichtbare Größe (horizontal)
374.78 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
299.83 mm
Display, sichtbarer Bereich BxH
374.78 x 299.83 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4300 g
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.53 W
Stromverbrauch (Standby)
0.79 W
Stromverbrauch (aus)
0.37 W
Stromverbrauch (max.)
16.36 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Weiß
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 762,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,56*
€ 995,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,24*
€ 989,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,95*
€ 973,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,91*
€ 951,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,34*
€ 907,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,77*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 115,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 254,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898449
ab € 38,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898247
ab € 27,83*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 6,32*
Zubehör
InLine
Kaltkkabel2
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.