Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitor-Standfuß
>
Artikel
Elo Touch Solutions E047458 Montage-Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-29387986
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E047458
EAN/GTIN:
834619004360
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
monitor standfuß
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
EloTouch M-Series (1002L, 1502L, 2002L), I-Series
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD 315 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions
E155834
€ 305,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions 1903LM 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² SVGA Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions
E658586
€ 824,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions E935367 POS-System All-in-One 1,5 GHz J4105 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E935367
€ 1.133,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions E937720 POS-System All-in-One 2,1 GHz i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E937720
€ 1.734,23*
Zubehör
Elo Touch Solutions I-Series E691852 All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® J4105 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD All-in-One tablet P...
Elo Touch Solutions
E691852
€ 885,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.