Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L620 Verdeckt CCTV Sicherheitskamera Draußen Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L620 Verdeckt CCTV Sicherheitskamera Draußen Wand
STEINEL L620 Verdeckt CCTV Sicherheitskamera Draußen Wand
STEINEL L620 Verdeckt CCTV Sicherheitskamera Draußen Wand
STEINEL L620 Verdeckt CCTV Sicherheitskamera Draußen Wand
STEINEL L620 Verdeckt CCTV Sicherheitskamera Draußen Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87314017
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     71317
EAN/GTIN:
     4007841065829
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Verdeckt
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Ansicht aus der Ferne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Höhe
305 mm
Länge (mm)
131 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
065287
ab € 92,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.