Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel L 605 S 065287 LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 11.3 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362177-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     065287
EAN/GTIN:
     4007841065287
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Steinel L 605 S 065287 LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 11.3 W Anthrazit

AUSSENLEUCHTE L 605 S ANT

180°-Infrarot-Bewegungsmelder
Gleichmäßige, weiche Lichtverteilung
Mit Zeit- und Dämmerungsschwelle
Dauerlicht- und Nachtlichtfunktion

Starke Technik. Schicke Optik.
Die LED-Sensor-Außenleuchte L 605 LED ist mit einem 180°-Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit 10 m Reichweite und vier intelligenten Sensorprogrammen ausgerüstet. Sobald die Sensorleuchte bei Dämmerung oder Dunkelheit Bewegung erkennt, leuchtet sie mit warmweißen 3000 K und 729 lm automatisch hell und zuverlässig auf – und geht nach einiger Zeit ebenso automatisch wieder aus. Dabei ist sie mit nur 11.3 W äußerst effizient. Die Befestigung der eleganten Wandleuchte erfolgt über den edlen Aluminium-Sockel, der im Handumdrehen an der Wand montiert ist. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Der Glaskörper aus hochwertigem Opalglas sorgt für eine gleichmäßige und weiche Lichtverteilung. Leuchtdauer und Dämmerungssensor sind mühelos einstellbar. Dauerlicht- und Nachtlichtfunktion gehören ebenso zum Funktionsumfang wie ein elegantes und augenschonendes Aufdimmen, wenn sich die LED Leuchte einschaltet.

Ausstattung:
180°-Infrarot-Bewegungsmelder mit 10 m Reichweite
Sockel aus edlem Aluminium, Glaskörper aus hochwertigem Opalglas
Gleichmäßige, weiche Lichtverteilung
Inkl. elegantem Softlichtstart.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Einstellbare Leuchtdauer max.: 15 min · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Erfassungsweite max.: 10 m · Erfassungswinkel horizontal: 180 ° · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder,Mit Dämmerungsfunktion,Mit Nachtlicht-Funktion,Dauerlicht schaltbar · Leistung: 11.3 W · Leistung je Leuchtmittel: 11.3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 729 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 729 lm · Material: Aluminium,Opalglas · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 180 ° · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 131 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Farbwiedergabe-Index: Ra ≥ 80
Lebensdauer: 50.000 Stunden
Sensortechnik: Passiv-Infrarot
Montagehöhe: 1,8 - 2 m
Dämmerungseinstellung: 10 - 2000 Lux
Nachtlicht: 10 %
Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C

Lieferumfang:
Montagematerial,Abdeckblenden,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
PIR-Erfassungswinkel (vertikal):
180 °
Abmessungen:
(B x H x T) 78 x 260 x 131 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
131 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 729 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 11.3 W
Marke:
Steinel
Einstellbare Leuchtdauer max.:
15 min
Einstellbare Leuchtdauer min.:
5 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder | Mit Dämmerungsfunktion | Mit Nachtlicht-Funktion | Dauerlicht schaltbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | Opalglas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Lichtstrom Gesamt:
729 lm
Leistung je Leuchtmittel:
11.3 W
Betriebsspannung:
230 V
Erfassungsweite max.:
10 m
Leistung:
11.3 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
729 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 92,45*
€ 111,90*
Frei Haus
ab € 96,06*
€ 117,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,32*
€ 126,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,81*
€ 128,12*
€ 5,46*
ab € 109,00*
€ 130,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.