Sensor-Außenleuchte 257 x 215 330 mm L 115 S weißHelles Köpfchen! Sensor-Außenleuchte L 115 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 240° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungssc...
Sensor-Außenleuchte L 22 S Mit Schwung in eine leuchtende Zukunft. Der preiswerte Einstieg in die Welt des automatischen Lichts. Einladende Optik, bewährte Technik: Ob im Eingangsbereich, neben dem...
Sensor-Außenleuchte 147 x 217 335 mm L 190 S weißZeitlos schön bis ins Detail. Klassische Sensor-Außenleuchte L 190 S, ideal für repräsentative Außenbereiche, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis ...
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sens...
Wie viel Strom willst du sparen? Mit STEINEL hast du die Wahl beim Energiesparen. Unsere Leuchten ohne Bewegungsmelder nutzen energiesparende LEDs und bieten dir volle manuelle Kontrolle – eine sol...
Der Klassiker. Jetzt noch sparsamer. STEINEL Sensor Außenleuchte L 260 LED, ideal für Hauseingang, Hausfront, Terrasse und Seitenbereiche. 8,6 W STEINEL LED-Leuchtmittel, 700 lm, 240° Infrarot-Sens...
L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Kubische Design-Wandleuchte L 845 SC in edlem Aluminiumgehäuse. Ausgestattet mit unsichtbarem 160°-Hochfrequenz-Sensor (5 m Erfassungsradius). Lichtstrom: 6...
Lässt die Sonne überall scheinen. Kein Stromanschluss, keine Energiekosten: Die Außenleuchte XSolar SOL-O Sensor nutzt die Kraft der Sonne und kommt dabei ohne Kabel aus. Rund ums Haus sorgt das h...
L 690 S PMMA anthrazit Beliebte Formsprache. Voller Funktionsumfang. Die quadratische LED Sensor-Außenleuchte L 690 S leuchtet Hauseingänge perfekt aus (700 lm bei nur 8,5 W). Inklusive Hausnummern...
Steinel L 12 S 657819 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe,LED E27 60 W Anthrazit AUSSENLEUCHTE L 12 S ANT 1-flammig Sensor vertikal schwenkbar Mit Drehregler Inkl. Abdeckblenden K...
Außenleuchte ohne Sensor 130 x 110 633 mm GL 80 C ANT 3000KErhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfah...
Außenleuchte mit Sensor 56 x 300 195 mm LN 1 N 3000KFlach und vielseitig. Natürlich LED. STEINEL Außenleuchte LN 1 N für die nächtliche Dauerbeleuchtung rund ums Haus. 4,9 W STEINEL LED-Lichtsystem...
Moderne Lichtwürfel. Die attraktive Außenleuchte L 840 C erfüllt höchste Designansprüche. Durch die kubische Formgebung wirkt die energiesparende LED-Leuchte stets zeitlos modern und präsentiert si...
Die passende Ergänzung zur Sensor Außenleuchte L 625 LED mit Hausnummernbeleuchtung. Design-Sensor-Außenleuchte L 626 LED, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 9 W STEINEL LED-Lichtsystem, 360° ...