Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cololight CL909 Smart Lighting Intelligenter Leuchtstreifen WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cololight CL909 Smart Lighting Intelligenter Leuchtstreifen WLAN Weiß
Cololight CL909 Smart Lighting Intelligenter Leuchtstreifen WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85756348
Hersteller:
     Cololight
Herst.-Nr.:
     CL909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Mit dem RGB LED-Leuchtstreifen von Cololight kannst du ganz einfach per Fingertipp zum professionellen Licht- und Effektdesigner werden.

Anders als herkömmliche LED-Streifen kann der Cololight STRIP jede LED in einer anderen Farbe darstellen. Durch das spezielle System sind aufregende Effekte wie Lauflichter, wilde
Farbwechsel im Regenbogen-Modus oder auch ruhige Wellenbewegungen und leicht schimmernde Schnee-Effekte möglich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Technische Details
Material
Kunststoff, Silikon
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
200 mm
Tiefe
0.3 mm
Höhe
1.3 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
60
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Empfohlene Platzierung
Universal
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Farben
1600000 Farben
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
€ 23,73*
Sonstiges
Quinta
EL0001
€ 91,83*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
€ 60,96*
Sonstiges
Rain Design
10032
€ 40,85*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
€ 148,32*
Sonstiges
ismartgate
ISG-02WEU402
€ 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.