Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 5TT(P) 300-R Standard Zylindrische 0,3 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bel Fuse 5TT(P) 300-R Standard Zylindrische 0,3 A
Bel Fuse 5TT(P) 300-R Standard Zylindrische 0,3 A
Bel Fuse 5TT(P) 300-R Standard Zylindrische 0,3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80626603
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5TT 300-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
0.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer, Glas, Nickel
Produktfarbe
Aluminium, Transparent
Enthält nicht
Halogen, Blei
Zertifizierung
RoHS, UL, CSA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,405*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,965*
€ 3,52835
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.