Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 5TT(P) 600-R Standard Zylindrische 0,6 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bel Fuse 5TT(P) 600-R Standard Zylindrische 0,6 A
Bel Fuse 5TT(P) 600-R Standard Zylindrische 0,6 A
Bel Fuse 5TT(P) 600-R Standard Zylindrische 0,6 A
Artikel-Nr.:
     615-R611821
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5TTP 600-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.6 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
0.75 W
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer, Glas, Nickel
Produktfarbe
Aluminium, Transparent
Enthält nicht
Halogen, Blei
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 43,75*
€ 60,19*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,99*
€ 60,21*
7 Tage
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,06*
€ 113,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,19*
€ 71,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,79*
€ 69,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,22*
€ 69,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,07*
€ 65,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,41*
€ 62,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,29*
€ 61,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.