Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 5TT(P) 1.5-R Standard Zylindrische 1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bel Fuse 5TT(P) 1.5-R Standard Zylindrische 1,5 A
Bel Fuse 5TT(P) 1.5-R Standard Zylindrische 1,5 A
Bel Fuse 5TT(P) 1.5-R Standard Zylindrische 1,5 A
Artikel-Nr.:
     2805-5TT-1.5-R
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5TT 1.5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.5 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
1.5 W
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer, Glas, Nickel
Produktfarbe
Aluminium, Transparent
Enthält nicht
Halogen, Blei
Zertifizierung
RoHS, UL, CSA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,279*
€ 0,872*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,323*
€ 1,073*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,37*
€ 30,88*
1 Tag
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 48,82*
7 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 72,64*
€ 93,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.