Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 5TT(P) 200-R Standard Zylindrische 0,2 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bel Fuse 5TT(P) 200-R Standard Zylindrische 0,2 A
Bel Fuse 5TT(P) 200-R Standard Zylindrische 0,2 A
Bel Fuse 5TT(P) 200-R Standard Zylindrische 0,2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80625721
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5TT 200-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
0.55 W
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer, Glas, Nickel
Produktfarbe
Aluminium, Transparent
Enthält nicht
Halogen, Blei
Zertifizierung
RoHS, UL, CSA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,14*
€ 70,3766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,75*
€ 67,5325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.