Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 976-MZ-103706 Herst.-Nr.: 61847 EAN/GTIN: 4043619618477 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren DVI Gerätes wie z.B. eines Monitors an Ihren PC. Technische Daten - Displayport 20pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse; - DVI-I 24+5 (VGA nicht beschaltet) mit Muttern; - Displayport Spezifikation 1.1a; - Auflösung bis 1920 x 1200 und HDTV bis 1080p; - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den; - Schlafmodus über; - 1x Ferritkern; - Kabellänge ca. 12,5cm ohne Anschlüsse. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.125 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DVI-I |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi verlängerung 24+5, usb displayport adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 976 | |  | |  |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,68* | € 11,91* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,67* | € 11,99* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 8,00* | ab € 8,92* | € 12,25* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,70* | ab € 8,95* | € 12,29* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 9,00* | € 12,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 976 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 976 |  | Versand: Lager 976 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|