Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0083 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC0083 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0083 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0083 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0083 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0083 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
LogiLink PC0083 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78273405
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0083
EAN/GTIN:
     4052792050103
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
Der PC0083 ist eine kostengünstige Lösung, um eine M.2 (M Key) Schnittstelle in eine PCIe 3.0 x4 Schnittstelle zu konvertieren und die gesamte Speicherkapazität Ihres PCs oder Servers zu erweitern. Der Adapter unterstützt zwei M.2 (NGFF) SSDs gleichzeitig: Eine SATA-Schnittstelle und eine PCIe x4-Schnittstelle. Sobald Sie sie in einen PC / Laptop eingebaut haben, wird die SATA SSD als gewöhnlicher Speicher auf jedem Betriebssystem erkannt und kann als bootfähiges Gerät konfiguriert werden. Ein SATA-Kabelanschluss ist hier erforderlich.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCI 3.0
SATA Revision
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
56 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, m2 controller pci express, m2 controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.