Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T50ROSSBS5 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76533322
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-21299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.6 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Zugfestigkeit
225 N
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,21*
€ 209,6899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,49*
€ 207,6431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,20*
€ 200,158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,18*
€ 195,3742
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,51*
€ 170,7769
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.