Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 9484261 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Kunststoffkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 9484261 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Kunststoffkasten
BIC 9484261 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Kunststoffkasten
BIC 9484261 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Kunststoffkasten
BIC 9484261 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Kunststoffkasten
BIC 9484261 Füller- & Stiftegeschenkset Graphitstift Kunststoffkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70449720
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     9484261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an Stiften
60
Anzahl enthaltener Stifte
60
Aufbewahrungsbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Merkmale
Bleistift-Typ
Graphitstift
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibfarben
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.