Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSF202701R1250 Stromunterbrecher Typ B 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CSF202701R1250 Stromunterbrecher Typ B 2
ABB 2CSF202701R1250 Stromunterbrecher Typ B 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70191742
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202701R1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
500 g
Energie
Nennstrom
25 A
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,74*
€ 568,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,31*
€ 563,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,91*
€ 548,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 28,05*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,97*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,97*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,43*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,85*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,38*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,55*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 33,98*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 4,28*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 3,49*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2522
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2530
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.