Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 973594101 Stromkabel Rot 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 973594101 Stromkabel Rot 0,25 m
Hirschmann 973594101 Stromkabel Rot 0,25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70149977
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973594101
EAN/GTIN:
     4002044163808
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Umspritzte Messleitung, beidseitig 2 mm Stecker, Messing vernickelt und 2 mm Buchse mit Kontakt-feder für Turmsteckbauweise. Hochfl exible Litzen leitung, Griffhülse und Leitung trittfest.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
30 V
Eingangsstrom
6 A
Impedanz
0.017 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.25 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
0.5 mm²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,94*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,09*
Zubehör
Hirschmann
930113101
ab € 2,98*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,79*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,45*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.