| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70149976 Herst.-Nr.: 973596101 EAN/GTIN: 4002044163921 |
| |
|
| | |
| Umspritzte Messleitung, beidseitig 2 mm Stecker, Messing vernickelt und 2 mm Buchse mit Kontakt-feder für Turmsteckbauweise. Hochfl exible Litzen leitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 60 °C | Energie | Eingangsspannung | 30 V | | Eingangsstrom | 6 A | | Impedanz | 0.044 Ohm | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 1 m | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kerngröße | 0.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |